ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式 サスペンション・アーム関連

RN80J (MTM890)888cc ABS ■(STD)BEA6/BEAR

ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN80J 原動機型式 N718E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN80J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,155
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 RN80J ~ 2022/6月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒、排気量アップ(845cm3→888cm3)。
スタイル一新(ヤマハレーシングヘリテージ)。
IMU搭載。
新丸型LEDヘッドランプ、フルカラーTFTメーター採用。
新作LEDテール、フラッシャーランプ。
新作フューエルタンク、バーエンドミラー。
DID525VZ2 118L。
カラー設定
・ブルーメタリックC(新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2023/10月
タンクYAMAHAエンブレムカラー→ フェアリーシルバーへ変更変更、価格変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーメタリックC
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2024/5月
カラー変更
・シルキーホワイト
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ローダウンキット PHA369D EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ローダウンキット PHA369D 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA369D。MT-09/SP・XSR900用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:スチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22-24。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22。タイプ:三角プレートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:リンクプレート交換。仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ。キット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.7。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:品番:PHS369B。関連商品:品番:PHS369B,PHA369D-SET。ダウン量:-20mm

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 特記 仕様 オプション その他
PHA369D 1個 シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 リンクプレート交換 品番:PHS369B 【ダウン量】-20mm

2. ローダウンCOMPキット PHA369D-SET EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ローダウンCOMPキット PHA369D-SET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA369D-SET。MT-09/SP・XSR900用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:ローダウンキット(PHA369D)とショートサイドスタンド(PHS369B)のセット品番。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22。タイプ:プレートタイプ。色[カラー]:ローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック。材質[素材]:ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチール。仕様:リンクプレート交換。仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ。キット内容:ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.95。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。リペア:品番:PHA369D,PHS369B。関連商品:品番:PHA369D,PHS369B。ダウン量:-20mm

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 特記 仕様 その他 セット内容
PHA369D-SET 1個 シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 リンクプレート交換 【ダウン量】-20mm ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書

戻る ページ 1 次へ