ヤマハ SR500 [500cc] 1993-96年式 ステム・フロントフォーク周辺 ハリケーン製

1JN (SR500)ドラム3型 ハザードランプ ■3GW4/6

ヤマハ SR500 [500cc] 1993-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JN 原動機型式 2J2 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JN - 226101 ~ 排気量 499
タイヤ
3.50 - 18 56S WT 4.00 - 18 64S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
20 55 二次減速比 2.750
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 1JN 226101 ~ 1993/2月
主要諸元に変更なし。
ヘッドライト常時自動点灯、ハザードランプ、サイドスタンドセーフティスイッチ(しまい忘れ防止機構)、荷掛けフック、シート下小物入れ。
タンクキャップ小型化、メーターパネル変更、MFバッテリー、プレート型ヒューズ新採用、電装系(CDIユニット、イグニッションコイルなど)改良。サイドカバーデザイン一新、など。
カラー設定
・グリタリングブラック
1994 ~ 1996 1JN 229001 ~ 1994/6月
クランクシャフト一新。CDI変更。
カラー設定
・グリタリングブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0805R 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ14mm P1,25 レッドアルマイト SR400/500(-'00).TW225E/200.TZR50/R_TZM50R.RZ50('98-).ビラーゴ250/400 SR400/500(-00)・TW225・TW200/E・RZ50(98-05)・TZM50R・TZR50/R・ビラーゴ250/400

2. セットバックホルダー ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
9営業日後以内
ハリケーン セットバックホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルケーブル類で取付OK。ノーマル比17mmバック20mmアップ。センターボルトM10×L60。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種
HB0654B 1個 ブラックアルマイト SR400(78-16)/500(85-00)

3. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0805A 1個 ジュラルミン削り出し ネジ14mm P1,25 シルバーアルマイト SR400/500(-'00).TW225E/200.TZR50/R_TZM50R.RZ50('98-).ビラーゴ250/400 SR400/500(-00)・TW225・TW200/E・RZ50(98-05)・TZM50R・TZR50/R・ビラーゴ250/400

4. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0805BU 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ14mm P1,25 ブルーアルマイト SR400/500(-'00).TW225E/200.TZR50/R_TZM50R.RZ50('98-).ビラーゴ250/400 SR400/500(-00)・TW225・TW200/E・RZ50(98-05)・TZM50R・TZR50/R・ビラーゴ250/400

5. セットバックホルダー ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン セットバックホルダー 1個
レビュー: 3.67(3)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0654A 1個 ノーマル比17mmバック20mmアップ ノーマルケーブル類で取付OK、アルミ合金削り出し シルバーアルマイト SR400(FI車).SR400/500 SR400/500

6. ハンドルホルダーH40 ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルホルダーH40 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0618A 1個 シルバーアルマイト SR400(FI車).SR400/500 ノーマル比15mmアップ ノーマルケーブル類で取付OK、ジュラルミン削り出し SR400/500

7. フローティングスペーサー ハリケーン

販売価格(税別) 599 税込659
4営業日後以内
ハリケーン フローティングスペーサー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0487 1個 レブル250.SR400/500 同メーカーハンドルポストの取り付けに必要 レブル・SR400/500

8. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,388 税込1,527
9営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1点
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HT0805V 1点 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ14mm P1.25 バイオレットアルマイト

戻る ページ 1 次へ