ヤマハ JOG [50cc] 1999-99年式 ステム・フロントフォーク周辺 NTB製

SA04J (YV50Z)■5EM2

ヤマハ JOG [50cc] 1999-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SA04J 原動機型式 A105E 2st単気筒
フレームNo SA04J - 019481 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 1,660
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 SA04J 019481 ~ JOG-Z2をベースにモデルチェンジ。
7.2PSエンジン、Fディスクブレーキ、Rキャリア、レッドクーリングファン。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ステアリングステム NTB

販売価格(税別)    
NTB ステアリングステム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ISO9002認証取得工場で製造されています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 メーカー 純正品番 代表車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SSY-5EM-00 1本 ヤマハ 5EM-23340-00 ジョグ YV50/5EM 110

戻る ページ 1 次へ