ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-12年式 ステム・フロントフォーク周辺 DAYTONA(デイトナ)製

SE44J 国内モデル FI ■28S STD

ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考 スロットル:1645/1640
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
102
レベル
(mm)
90
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 SE44J ~ STD
2007/10月 フルモデルチェンジ
FI採用。
駆動系セッティング変更、ポジションランプ一体型ヘッドライト、シートクッション厚アップ、フットボード前面傾斜角拡大乗車姿勢自由度向上、アナログスピードメータ、デジタル表示液晶式燃料系採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX(新色)
・シルバー3(新色)
・ホワイトメタリック1
2010 ~ 2010 SE44J ~ STD
2009/12月
Fフォークアウターチューブ、前後ホイール、Fディスクブレーキ内側ブラック塗装。
カラー変更
・スターダストシルバー(新色)
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2011 ~ 2012 SE44J ~ STD
2011/3月
カラー継続
・スターダストシルバー
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. メッキフォークアウターカバーCYGNUS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メッキフォークアウターカバーCYGNUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ABSメッキシート成型品。BSCでも定番。フロント足回りをお手軽にドレスアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
70300 1個 シグナスX125-FI(国内仕様28S・07/10-)

2. キョウカフロントフォークスプリングシグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キョウカフロントフォークスプリングシグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
70348 1個

3. ローダウンフロントフォークスプリング28S DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンフロントフォークスプリング28S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実走テストを繰り返し、ローダウン仕様ながら硬すぎない最適バネレートに設定。乗り心地も考慮してほんのり落したい方や、足付き性を向上させたい方にお勧めです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
70349 1個 シグナスX125FI(07/10-)[国内仕様28S]

戻る ページ 1 次へ