ヤマハ SR400 [400cc] 1985-87年式 ステム・フロントフォーク周辺 DAYTONA(デイトナ)製

1JR (SR400C)ドラム1型 ■1JR

ヤマハ SR400 [400cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JR 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JR - 251101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 S 18 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー 12N7-3B-1 全長 2,085
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
BP6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯280
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 1JR 251101 ~ STD
1985/4月 マイナーチェンジ
フロントブレーキドラム化。タイヤ18インチ化、ガソリンタンク2リットル容量増加、メーター文字盤白へ変更、フォークブーツ採用、ステップの位置後退、ハンドル低位置化(キック時にステップの折り畳みが必要になった)など。
このマイナーチェンジでキャスト装着のSPモデルは終了。
カラー設定
・インディゴブルー
・メープルレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ローダウンFフォークスプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ローダウンFフォークスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実走テストを繰り返し、最適なスプリング特性に煮詰めたローダウンフロントフォークスプリング。フロントフォークをトップブリッジから大きく突出することなく、車体姿勢を水平に近いシルエットにします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 付属品 仕様 サイズ 外径(Φmm)
95034 1個 六角ツール(17mm) ●フロントフォーク分解に必要な特殊工具の六角ツール17mm付属。 ●自由長:485mm、外径Φ24.8 24.8

2. ハンドルポストキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハンドルポストキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパハン仕様にしたノーマルトップブリッジのハンドルポスト穴に装着可能。アルミ削り出しバフ仕上げ。左右共通1個売り。2個装着するも良し!

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合
97062 1個 ●商品は1個売り。装着写真は左右(2個)同時装着例です。
●取り付けにはヤマハ純正平ワッシャー(#90201-10149)が必要。
●別売りのトップブリッジマウントデコンプレバーと同デザインを採用。各々同時装着時のマッチングもGOOD!
●表面をそのまま放置すると酸化しますので、市販のアルミ磨き剤等で定期的に磨いてください。
●SR400/500→'94/6~'08、SR400FI'10~ 適合。

3. フォークダストキャップ(CAFE),SR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フォークダストキャップ(CAFE),SR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
67679 1個 SR400(78-10)/500(78-08)

4. フォークダストキャップ(RACING),SR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フォークダストキャップ(RACING),SR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
67656 1個 SR400(78-10)/500(78-08)

5. スタビライザー(ケズリ)SR400/500 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スタビライザー(ケズリ)SR400/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
74678 1個 SR400(85-10)/500(85-08)78-84モデルは装着不可。(19インチ車)

戻る ページ 1 次へ