ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式 ステム・フロントフォーク周辺 POSH Faith製

2JL トレールウェイ 丸目 ■車両型式:4CS4/6

ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2JL 原動機型式 2JL 4st単気筒 空冷
フレームNo 2JL - 040658 ~ 070682 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 118
メインジェット
形状 D 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト(L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 2JL 040658 ~ 045066 モデルチェンジ
丸型ヘッドライト採用。
クロームメッキヘッドライトボディ、小型ウィンカー装備、艶消しブラック塗装リム標準装備。
1999 ~ 1999 2JL 059078 ~ 070682 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. イニシャルA.J.タイプ2黒/黒 POSH Faith

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
010666-06 1個

2. イニシャルアジャスター 黒/黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
010665-06 1個

3. イニシャルアジャスター 黒/BZ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/BZ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
010665-07 1個

4. イニシャルA.Jタイプ2黒/BZ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.Jタイプ2黒/BZ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
010666-07 1個

5. イニシャルアジャスター 黒/金 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
010665-04 1個

6. イニシャルアジャスター 黒/銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
010665-03 1個

7. イニシャルA.J.タイプ2黒/銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
010666-03 1個

8. イニシャルA.J.タイプ2黒/金 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
010666-04 1個

戻る ページ 1 次へ