ヤマハ マジェスティ125 FI [125cc] 2002-08年式 ステム・フロントフォーク周辺

LPRSE271 台湾モデル(YP125)FI ■車両型式:5CA9/D/E

ヤマハ マジェスティ125 FI [125cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LPRSE271 原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo LPRSE271 - 900101 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51J TL 130/70 - 12 59J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,065
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E(-06)/CR8E(07-) 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,240
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,540
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 2120 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 LPRSE271 07A150101 ~
2002 ~ 2006 LPRSE271 900101 ~ 2002/9月
98年より台湾で製造販売の現行車マジェスティ125をベースとしたタンデムクルージングモデル。FI採用。
2輪車排出ガス規制(台湾4期規制)クリア。
エンジン、車体基本構成はそのまま継承。
Fサステレスコピックフォーク、3段階切替えRツインショック装備、12インチ大径前後キャストホイール、245mm径Fブレーキディスク、など。
カラー設定
・ブラック2
・カームイエロー
・ライトグレイッシュメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ハンドルセッター ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルセッター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0675 1個 バーハンドル取付用 ステム穴隠し用カーボン柄プレート付、ジュラルミン削り出し ステンレスボルト使用 ポリッシュアルマイト マジェスティ125/DX/FI(5CA) マジェスティ125/DX/FI(5CA)

2. ハンドルマウントKIT ロータイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドルマウントKIT ロータイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルではポジションを変えられないためハンドルマウントKITを使うことによりメーカー外Φ22.2ハンドル装着可能。好みのポジションに変更できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 種別 仕上
205-147 1個 マジェスティ125 アルミバフ

3. ローダウンFFスプリング MAJE125 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンFFスプリング MAJE125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
60890 1個 MAJESTY125[台湾仕様5CA9]

4. アルミトップブリッヂ(3)MJ125 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミトップブリッヂ(3)MJ125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
109-560-0406120 1個

5. Fフォークカバー(C)MAJESTY125 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fフォークカバー(C)MAJESTY125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
109-626-0406000 1個

戻る ページ 1 次へ