ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2008-17年式 ステム・フロントフォーク周辺

VG05J (XVS250) ■車両型式:19D1/2/3/4/5(C)/6/7/8/9/A/B

ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-VG05J 原動機型式 G607E V型2気筒 空冷
フレームNo VG05J - ~ 排気量 248
タイヤ
80/100 - 18 47P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,320
スプロケット
20 56 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 905 メーター 885 スロットル
ブレーキ前 940 ブレーキ後 備考 スロットル:950/940
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
310
レベル
(mm)
112
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 VG05J ~ モデルチェンジ
平成18年国内排出ガス規制適合。ハンドル、左右レバー形状仕様変更。
新型2-1タイプマフラー採用。ブラックとブラウンのツートンシート採用(ブラックを除く)など車体色一部変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX(新色)
・ニューパールホワイト(新色)
・ベリーダークオレンジメタリック1(新色)
2011 ~ 2012 VG05J ~ グラフィック変更
エンジンを従来のシルバー色からブラック色に変更(ブラックメタリックX)。
フューエルタンクのピンストライプ変更(各色共)、ニューパールホワイトのストライプはマーブル(大理石)調。
カラー設定
・ブラックメタリックX(継続)
・ニューパールホワイト(継続)
2012 ~ 2012 VG05J ~ CLASSIC Edition
ツートンカラーの燃料タンク及び前後フェンダー、サイドカバー。
ホワイト塗装のエアクリーナボックス。
ブラウンシートにエンボス加工のDragSatロゴ、など。
カラー設定
・ニューホワイト(ホワイト/ブルー)
2013 ~ 2014 VG05J ~ カラー追加
・ディープレッドメタリックK(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2015 ~ 2015 VG05J ~ カラー追加
・マットグレーメタリック3(マットグレー/新色)
・ディープレッドメタリックK(レッド/継続)
CLASSICエディション
・ニューホワイト(ホワイト/ブルー/継続)
2016 ~ 2016 VG05J ~ フレアパターンにゴールドのロゴをあしらったタンク採用。
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトパール1(ホワイト/新色)
・マットグレーメタリック3
・ディープレッドメタリックK(レッド)
2017 ~ 2017 VG05J ~ 生産終了
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトパール1(ホワイト)
・マットグレーメタリック3
・ディープレッドメタリックK(レッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スタッドボルトセット(20987ヨウ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スタッドボルトセット(20987ヨウ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
27699 1セット ビラーゴ400/250・DS250(-08)

戻る ページ 1 次へ