ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2012-13年式 ステム・フロントフォーク周辺

SJ12J 逆輸入車 南アフリカ仕様 ■STD・STD ABS

ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SJ12J 原動機型式 J413E 直列2気筒 水冷
フレームNo SJ12J - ~ 排気量 530
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 6.034
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 SJ12J ~ STD ABS
2012 ~ 2013 SJ12J ~ STD ABS無し

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スクーター トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
9営業日後以内
ハリケーン スクーター トップブリッジ 1点
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HT0649B 1点 アルミ合金削り出し ブラックアルマイト

2. スクーター トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
9営業日後以内
ハリケーン スクーター トップブリッジ 1点
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HT0649C 1点 アルミ合金削り出し クロームメッキ

3. ステムカバー ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
4営業日後以内
ハリケーン ステムカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル交換時、カバーを外したステム周りをカバーします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6570B 1個 アルミ製 ハンドルホルダーに固定 3ピース ブラックアルマイト T-MAX530 T-MAX530

戻る ページ 1 次へ