ヤマハ TZR50R [50cc] 1993-93年式 ステム・フロントフォーク周辺

4EU ■車両型式:4EU1

ヤマハ TZR50R [50cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4EU 原動機型式 4EU 2st単気筒
フレームNo 4EU - 000101 ~ 046000 排気量 49
タイヤ
80/90 - 16 43P TL 90/90 - 17 49P TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,880
スプロケット
12 47 二次減速比 3.920
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,025
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 97
メインジェット
形状 ミクニ6角小(G) 番数 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
158
レベル
(mm)
149
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 4EU 000101 ~ フルモデルチェンジ
クランクケースリードバルブ吸入方式m,
セルスターター装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0805R 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ14mm P1,25 レッドアルマイト SR400/500(-'00).TW225E/200.TZR50/R_TZM50R.RZ50('98-).ビラーゴ250/400 SR400/500(-00)・TW225・TW200/E・RZ50(98-05)・TZM50R・TZR50/R・ビラーゴ250/400

2. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,388 税込1,527
9営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1点
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HT0805V 1点 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ14mm P1.25 バイオレットアルマイト

3. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0805A 1個 ジュラルミン削り出し ネジ14mm P1,25 シルバーアルマイト SR400/500(-'00).TW225E/200.TZR50/R_TZM50R.RZ50('98-).ビラーゴ250/400 SR400/500(-00)・TW225・TW200/E・RZ50(98-05)・TZM50R・TZR50/R・ビラーゴ250/400

4. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0805BU 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ14mm P1,25 ブルーアルマイト SR400/500(-'00).TW225E/200.TZR50/R_TZM50R.RZ50('98-).ビラーゴ250/400 SR400/500(-00)・TW225・TW200/E・RZ50(98-05)・TZM50R・TZR50/R・ビラーゴ250/400

5. アルミ削出トップブリッヂ(P付) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミ削出トップブリッヂ(P付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフォークに対応するアルミ削り出しの美しいトップブリッジです。ハンドル周りをスポーティかつ美しく仕立てます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
560-0050200 1個 TZR50・TZR50R・TZM50R

6. アルミ削出トップブリッヂ(P無) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミ削出トップブリッヂ(P無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフォークに対応するアルミ削り出しの美しいトップブリッジです。ハンドル周りをスポーティかつ美しく仕立てます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
560-0050100 1個 TZR50・TZR50R・TZM50R

戻る ページ 1 次へ