ヤマハ TDM850 [850cc] 1992-94年式 メインジェット・パイロットジェット DAYTONA(デイトナ)製

4EP ■車両型式: 4EP1/2/3

ヤマハ TDM850 [850cc] 1992-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4EP 原動機型式 4EP 並列2気筒 水冷
フレームNo 4EP - 000101 ~ 排気量 849
タイヤ
110/80 - 18 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,180
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DPR8EA-9/X24EPR-U9 本数 2
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,265
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
395
レベル
(mm)
163.8
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1994 4EP 000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93757 1セット #70、75、80、85、90、95各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

2. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31089 1セット #70、75、80、85、90、95各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

戻る ページ 1 次へ