ヤマハ YZF750SP [750cc] 1995-96年式 メインジェット・パイロットジェット

4JD ■車両型式:4JD2

ヤマハ YZF750SP [750cc] 1995-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JD 原動機型式 4JD 並列4気筒 水冷
フレームNo 4JD - ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GTX12-BS 全長 2,070
スプロケット
17 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 532 リンク数 104 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 219
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 4JD ~ マイナーチェンジ
レースで使用するための利便性向上。
オーリンズ製リアサス、着脱式シートフレーム、可変式スイングアームピボット
、ラジエーターの大型化、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(N) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(N) 1セット
レビュー: 4.75(8)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93996 1セット #115、118、120、122、125、128、130、132各1個 16.5 ケイヒン六角大タイプ(PEキャブ) 6

2. メインジェット6サイズセット(N) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(N) 1セット
レビュー: 4.75(8)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31123 1セット #115、118、120、122、125、128、130、132各1個 16.5 ケイヒン六角大タイプ(PEキャブ) 6

戻る ページ 1 次へ