ヤマハ FZ400R [400cc] 1984-87年式 メインジェット・パイロットジェット

46X (初期型-2型)ハーフカウル/(3型)フルカウル 丸目2灯 ■車両型式:46X/2EL ・(3型)3CD

ヤマハ FZ400R [400cc] 1984-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
46X 原動機型式 33M 直列4気筒 水冷
フレームNo 46X - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 120/80 - 18 62H TL
バッテリー YB12A-A/YB12AL-A2(3CDのみ)(縦置) 全長 2,025
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 46X 000101 ~ 初期型ー2型(ハーフカウル仕様)
1984/5月
水冷4サイクルDOHC4気筒。
XJ400ZをベースとしたF3レーシングFZRのレプリカ。
丸目2灯ヘッドライト。

1985/6月 カラー変更
1986/2月 2EL マイナーチェンジ 46X-147101-
ハンドルポジションなど見直し。
1987 ~ 1987 46X 170101 ~ 3型(フルカウル仕様)
1987/4月 マイナーチェンジ
シングルシートカバー装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.27(11)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31090 1セット #85、90、95、100、105、110各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

2. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.27(11)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93758 1セット #85、90、95、100、105、110各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

戻る ページ 1 次へ