ヤマハ SR500SP [500cc] 1979-84年式 キャリパー関連 DAYTONA(デイトナ)製

2J2 ディスク キャストホイール ■3X4/33Y

ヤマハ SR500SP [500cc] 1979-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2J2 原動機型式 2J2 4st単気筒 空冷
フレームNo 2J2 - 183101 ~ 排気量 499
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 4.00 S 18 4PR TL
バッテリー FB7L-B(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 42 二次減速比
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1982 2J2 183101 ~ STD
1979/10月
初代SR500(78/アップハン、シートカウルなし)をモデルチェンジ
シート、ハンドル、グラフィックも400と共通に。
7本キャストホイール(スポークタイプデザイン)、チューブレスタイヤ、グラブバー、パワーレバー新採用。
カラー設定
・ブラックゴールド
1983 ~ 1984 2J2 190101 ~ STD
1983/7月
アルミリム付スポークホイール。
オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。
Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。
カラー設定
・インディゴブルー
・スーパーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. F18DBヨウCALサポート(40P)SR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) F18DBヨウCALサポート(40P)SR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】19インチキャストモデル(SR400/500SP)に、Φ320オーバーサイズディスクローターを取り付けるために必要です。18インチディスクブレーキホイールKIT(43131/廃番品)に、Φ320ディスクローターを取り付ける際にも使用します。但し、キャリパーはBrembo4POTキャリパー(1PIN/キャスティング)のみ対応。NISSIN 6POTキャリパーはスポークに干渉するため使用不可。Bremboキャリパーを使用する場合、別途、M10×20×P1.50の取付ボルトが2本必要です。(※デイトナ社では取り扱っておりません。但し、43131のKITには含まれています。)。19インチキャストモデル(SR400/500SP)に、Φ320オーバーサイズディスクローターを取り付けるために必要です。18インチディスクブレーキホイールキット(43131/廃番品)に、Φ320ディスクローターを取り付ける際にも使用します。但し、キャリパーはBrembo4POTキャリパー(1PIN/キャスティング)のみ対応。NISSIN 6POTキャリパーはスポークに干渉するため使用不可。Bremboキャリパーを使用する場合、別途、M10×20×P1.50の取付ボルトが2本必要です。(※デイトナ社では取り扱っておりません。但し、43131のキットには含まれています。)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
32610 1個 SR400/500(-99/6)01-モデル(3HTC-)は不可

戻る ページ 1 次へ