ヤマハ FZR1000 [1000cc] 1987-88年式 キャリパー関連

[989cc] 欧米仕様

ヤマハ FZR1000 [1000cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2GH 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 989
タイヤ
120/70 VR 17 58V 160/60 VR 18 70V
バッテリー YB14L-A2 全長 2,205
スプロケット
16 46 二次減速比 2.880
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 エンジンはFZ750ベースの45度前傾のジェネシスエンジン(水冷DOHC直列4気筒)をボアアップ。
FZR400のアルミデルタボックスフレーム、冷気を外気から導入するFAI(フレッシュエアーインテーク)採用。
FZR750やYZF750のレプリカ。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470009R 1個 XJR1300 -15/V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03

2. キャリパーサポート[SIL](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473005S 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03/R6 98-04/XJR1300 -06

3. キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473005B 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03/R6 99-04/XJR1300 -06

戻る ページ 1 次へ