ヤマハ シグナスX [125cc] 2019-21年式 キャリパー関連

SED8J 国内モデル FI ■STD・MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition

ヤマハ シグナスX [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-SED8J 原動機型式 E31CE 4st単気筒 空冷
フレームNo SED8J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,890
スプロケット
二次減速比
プラグ
U22ESR-N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 119
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 SED8J ~ STD 2019モデルより-SRがなくなり「シグナスX」となる。
2018/11月 マイナーチェンジ
空冷4stSOHC4バルブ単気筒。
SR(18)の直径モデル。外観一新。
LED3灯ヘッドランプ(Lowに左右独立リフレクター採用)、導光タイプLEDテールランプ採用、フルデジタル液晶マルチファンクションメータ採用、USB対応12VDCジャック採用、など。
カラー設定
・ビビットレッドメタリック5
・ダークグレーメタリックL
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
2020 ~ 2020 SED8J ~ MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition(限定モデル)
2019/9月
主要諸元はスタンダード同等。
スタンダードモデルをベース、YZR-M1イメージさせるモンスターエナジーヤマハのグラフィック採用。
ゴールドカラー音叉エンブレム、前後ブレーキキャリパー、イエロースプリング専用Rサス装備、など。
・ブラックメタリックX
2020 ~ 2020 SED8J ~ STD
2020/4月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色)
・ビビットレッドメタリック5
・ブラックメタリックX
2021 ~ 2021 SED8J ~ Monster Energy Yamaha MotoGP Edition(800台限定)
2020/10月
ゴールドカラー音叉エンブレム、ブルーカラーグラブバー、モンスターエナジーヤマハのグラフィック(リアカウル)Monster Energy Yamaha MotoGPチームのカラーリング再現したグラフィック。
カラー設定
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、スタンダードローターサイズに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473014S 1個 CYGNUS-X SR 16-19/BW’S125 16

2. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、スタンダードローターサイズに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473014B 1個 CYGNUS-X SR 16-19/BW’S125 16

戻る ページ 1 次へ