ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2003-06年式 キャリパー関連

RP03J ■車両型式:5UX3-・50th Anniversary Special Edition

ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RP03J 原動機型式 P501E 並列4気筒 空冷
フレームNo RP03J - ~ 排気量 1,250
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,175
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,250 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 530 備考 スロットル:1025/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
526
レベル
(mm)
99
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 RP03J ~ STD
2003/2月 マイナーチェンジ
前後軽量ホイール(輸出モデルFZS1000同)採用、騒音規制対応大容量マフラー採用、キャブレターセッティング変更、盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
新作メーター採用、など。
カラー変更
・レディッシュイエローカクテル1(新色)(5UX3)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(継続)(5UX3)
・シルバー3(継続)(5UX4)
2004 ~ 2004 RP03J ~ STD
2003/12月
カラー変更
・ビビッドレッドカクテル1(5UX5)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(5UX5)
・シルバー3(5UX6)
80年代初期XJシリーズモチーフとしたグラフィック。
2005 ~ 2006 RP03J ~ 50th AnniversarySpecialEdition
2005/9月
・レディッシュイエローカクテル1
2005 ~ 2006 RP03J ~ STD
2005/2月
シルバー塗装エンジン。
ブルーにレースイメージとして定着している05年ブロックパターングラフィック採用。前後ホイールブラック(ホワイトピンストライプ)。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. ラジアルキャリパーサポート [BLK] (BREMBO108mmラジアル) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ラジアルキャリパーサポート [BLK] (BREMBO108mmラジアル) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470080B 1個 AH1フォーク用 XJR1300 01-10/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A16

2. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&310mm) AH1フォーク用 HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&310mm) AH1フォーク用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470075S 1個 AH1フォーク用XJR1300 01-10/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A16

3. ラジアルキャリパーサポート [SIL] (BREMBO108mmラジアル) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ラジアルキャリパーサポート [SIL] (BREMBO108mmラジアル) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470080S 1個 AH1フォーク用 XJR1300 01-10/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A16

4. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&320mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&320mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470076B 1個 AH1フォーク用 XJR1300 01-10/ZEPHYR1100

5. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&320mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&320mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470076S 1個 AH1フォーク用 XJR1300 01-10/ZEPHYR1100

6. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&310mm) AH1フォーク用 HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&310mm) AH1フォーク用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470075B 1個 AH1フォーク用 XJR1300 01-10/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A16

7. リアキャリパーサポート(STD径) STDアーム対応 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) リアキャリパーサポート(STD径) STDアーム対応 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 適合 材質 サイズ
29331101 1個 ABS対応 スイングアーム:純正スイングアーム、スタンダードローター径 A7075(ブラックアルマイト) 推奨キャリパーピストン:Φ30/Φ34共通

8. リア キャリパーサポート (STD径) GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) リア キャリパーサポート (STD径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合 材質
29331103 1個 XJR1300 00-15(国内) (Φ30/Φ34共通) PFS専用、ABS対応 対応ディスク径:純正同等、推奨キャリパーピストンサイズ:Φ34/30、対応スイングアーム:アクティブプレスフォーミングスイングアーム A7075(ブラックアルマイト)

9. オプションキャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P) *PFS専用* ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] オプションキャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P) *PFS専用* 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473015S 1個 Z900RS 18-20/Z900RS CAFE 18-20

10. リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。スイングアームの色に合わせた2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種
1470061SN 1個 純正スイングアーム対応 XJR1300 00-15(国内)

11. オプションキャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P) *PFS専用* ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] オプションキャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P) *PFS専用* 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473015B 1個 Z900RS 18-20/Z900RS CAFE 18-20

12. キャリパーサポート[SIL](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473005S 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03/R6 98-04/XJR1300 -06

13. キャリパーサポート BLK(BREMBO40mm&大型ローター) XJR1300-06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート BLK(BREMBO40mm&大型ローター) XJR1300-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473011B 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R6 99-04/FZ400 97-99/XJR1300-06

14. キャリパーサポート SIL(BREMBO 40mm&大型ローター) XJR1300-06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート SIL(BREMBO 40mm&大型ローター) XJR1300-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473011S 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R6 98-04/FZ400 97-99/XJR1300-06

15. キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473005B 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03/R6 99-04/XJR1300 -06

16. キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470009R 1個 XJR1300 -15/V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03

17. リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。スイングアームの色に合わせた2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470061S 1個 XJR1300 00-15(国内)

戻る ページ 1 次へ