ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1988-93年式 その他電装系パーツ ハリケーン製

3DM ■STD・SP

ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1988-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3DM 原動機型式 3DM V型2気筒 空冷
フレームNo 3DM - 000101 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 - 18 4PR WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー GM10-3A-2(縦置) 全長 2,215
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
C6HSA 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 150
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数
ケーブル長
クラッチ 1,260 チョーク 950 メーター 850 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/965 ブレーキ前:アップハンダイレクト(R)1030・フラットバー(L)920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
245 245
レベル
(mm)
120 120
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1990 3DM 000101 ~ 026000 (XV250)
右2本出しテーパードマフラー装備。
1988/1月 3DM1:フラットハンドル
1988/3月 3DM2:アップハンドル
各部にメッキパーツ多用。リア側シリンダーのエキパイにダミーパイプ、ダミーのエアクリーナー装着。
1989 ~ 1990 3DM 026101 ~ 032000 (XV250SP)
1989/3月 3DM3:フラットハンドル
1989/3月 3DM4:アップハンドル
1991 ~ 1991 3DM 032101 ~ 043000 (XV250)
フラットハンドル
1991 ~ 1991 3DM 035101 ~ 042000 (XV250)
アップハンドル
1992 ~ 1993 3DM 043101 ~ (XV250)
フラットハンドル
1992/8月
1992 ~ 1993 3DM 048101 ~ (XV250)
アップハンドル
1992/8月

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. クラシックホーンkit ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
ハリケーン クラシックホーンkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5667 1セット ステー付 ボルトオン クロームメッキ ビラーゴ250_グラストラッカー/ビッグボーイ ビラーゴ250・グラストラッカー/ビッグボーイ

2. ミニクラシックホーンkit ハリケーン

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
4営業日後以内
ハリケーン ミニクラシックホーンkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな迫力ある低音。従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5967 1セット ステー付 ボルトオン クロームメッキ ビラーゴ250_グラストラッカー/ビッグボーイ ビラーゴ250 グラストラッカー/ビッグボーイ

戻る ページ 1 次へ