ヤマハ BW’S125 [125cc] 2016-17年式 その他電装系パーツ KIJIMA(キジマ)製

SEA6J (YW125X)国内モデル 左右(Hi/Low)非対称ヘッド FI ABS

ヤマハ BW’S125 [125cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SEA6J 原動機型式 E3T5E 4st単気筒 空冷
フレームNo SEA6J - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,910
スプロケット
二次減速比
プラグ
U22ESR-N 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 119
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 SEA6J ~ 2016/2月
空冷4stSOHC4バルブ。
前後ディスクブレーキ。左右非対称ヘッドランプ。
プロジェクターヘッドランプ(Low)、タンデムグリップ付きリアキャリア、幅広オフロード風ブロックタイヤ、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
・マットブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハーネス ACC分岐KIT 250平型 4P KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハーネス ACC分岐KIT 250平型 4P 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源分岐ハーネス。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合車種
304-7149 1個 ヤマハ BW'S125(BG1)

戻る ページ 1 次へ