ヤマハ アクシスZ AXIS-Z [125cc] 2022-26年式 その他電装系パーツ TAKEGAWA(武川)製

SEJ6J LTS125-C 国内モデル FI

ヤマハ アクシスZ AXIS-Z [125cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEJ6J 原動機型式 E33VE 4st単気筒 空冷
フレームNo SEJ6J - ~ 排気量 124
タイヤ
100/90 - 10 56J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,790
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 SEJ6J ~ 2022/3月 マイナーチェンジ
空冷4stSOHC2バルブ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
SMG(SmartMotorGenerator)採用、UBS(UnifiedBrakeSystem3)採用、ヘッドランプ光量アップ
カラー変更
・マットダークイエローイッシュグレーメタリック4
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1
・ブラックメタリックX
・グレーメタリックM
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2024 ~ 2024 SEJ6J ~ 2023/11月
価格変更。
カラー継続
・マットダークイエローイッシュグレーメタリック4
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1
・ブラックメタリックX
・グレーメタリックM
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2025 ~ 2025 SEJ6J ~ 2024/10月
カラー変更
・ダークグレーイッシュパープルメタリック1(新色)
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4(新色)
・ブラックメタリックX
・グレーメタリックM
2026 ~ 2026 SEJ6J ~ 2026/3月
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトパール1(新色)
・マットダルパープリッシュブルーメタリック2(新色)
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(新色)
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

戻る ページ 1 次へ