ヤマハ JOG125 [125cc] 2022-26年式 その他電装系パーツ KITACO製

SEJ5J LSA125 国内モデル(台湾生産)ABS ■BKR1/R3/R5/R4

ヤマハ JOG125 [125cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEJ5J 原動機型式 E33VE 4st単気筒 空冷
フレームNo SEJ5J - ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,740
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 95
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
57
レベル
(mm)
94
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SEJ5J ~ 2022/11月
空冷4stSOHC2バルブ(BLUE CORE)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
SmartMotorGenerator搭載、UBS(UnifiedBrakeSystem)採用。
フロントカウル一体化フラッシャー。
カラー設定
・マットダルパープリッシュブルーメタリック2
・ブラックメタリックX
・ダルレッドメタリックD
・ホワイトメタリック1
2023 ~ 2023 SEJ5J ~ 2023/10月
2024 ~ 2024 SEJ5J ~ 2024/3月
カラー変更
・ダルブルーソリッドD(新色)
・ビビッドレッドメタリック5(新色)
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2025 ~ 2025 SEJ5J ~ 2024/9月
価格改定。外観等変更なし。
カラー変更
・ダルブルーソリッドB(新色)
・ビビッドレッドメタリック5
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2026 ~ 2026 SEJ5J ~ 2026/3月
カラー追加
・ダークグレーイッシュブルーソリッドB(新色)
・ビビッドレッドメタリック5
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スタンドスイッチキャンセラー タイプI KITACO

販売価格(税別) 289 税込318
3営業日後以内
KITACO スタンドスイッチキャンセラー タイプI 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ジョグ125(SEJ5J)BKR1

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
676-9000980 1セット

戻る ページ 1 次へ