ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 2000-01年式 その他電装系パーツ POSH Faith製

SA11J (YJ50)

ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA11J 原動機型式 A113E 2st単気筒 空冷
フレームNo SA11J - 000013 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 1,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 SA11J 000013 ~ 1999/9月
ニューエンジン搭載。
平成10年排出ガス規制適合、キャブレターセッティング最適化。
ヘルメット収納スペース、6Lタンク、使い易いキー操作。
シートオープナー機構(メインスイッチ操作でシートロック解除)、など。
カラー設定
・シルバーメタリック1
・ブラック2
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ダークパープリッシュブルーメタリック2
2001 ~ 2001 SA11J 0059829 ~ 2000/11月
Gロック(盗難抑止システム機構)
フロントブレーキ大径化。
カラー設定
・シルバーメタリック1
・ブラック2
・ダークパープリッシュレッドカクテル3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スーパーバトルプロフェッショナル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバトルプロフェッショナル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】・高性能8ビットマイコンを使用し、.か時期をデジタル制御。・MAP1-4の異なる点火特性を内蔵切替スイッチでチョイス可能。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
493460 1個 JOG-ZR 2003-2007年式:-04年に適合

2. スーパーバトルC.D.I. POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバトルC.D.I. 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リミッターを解除しただけではなく、優れた点火特性により、ノーマルをはるかに凌ぐ出力特性を確保。取付はカプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
243061 1個

戻る ページ 1 次へ