ヤマハ SR400 [400cc] 1983-84年式 その他電装系パーツ CF POSH製

2H6 (SR400)ディスク スポークホイール ■34F

ヤマハ SR400 [400cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2H6 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 2H6 - 230101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 S 19 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー FB7L-B(縦置) 全長 2,105
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
BP6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 169
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 2H6 230101 ~ 1983/3月
アルミリム付スポークホイール。
オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。
Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。
カラー設定
・スーパーレッド
・インディゴブルー
1984 ~ 1984 2H6 241101 ~ 1984/10月 LTD 7周年記念モデル(1000台限定)SR400のみ
タンク、サイドカバーにサンバースト塗装、音叉マークエンブレム採用。
カラー設定
・スーパーレッド×ヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. IGコイル+プラグコードREDキャップ付 CF POSH

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
CF POSH IGコイル+プラグコードREDキャップ付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】~'92 SR400/500

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
838011-04 1セット

2. IGコイル+プラグコードBLACKキャップ付 CF POSH

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
CF POSH IGコイル+プラグコードBLACKキャップ付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】~'92 SR400/500

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
838011-09 1セット

3. IGコイル+プラグコードREDキャップ無 CF POSH

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
2営業日後以内
CF POSH IGコイル+プラグコードREDキャップ無 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】~'92 SR400/500

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
838014-04 1セット

4. IGコイル+プラグコードBLACKキャップ無 CF POSH

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
CF POSH IGコイル+プラグコードBLACKキャップ無 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】~'92 SR400/500

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
838014-09 1セット

戻る ページ 1 次へ