ヤマハ TZR50R [50cc] 1994-97年式 その他電装系パーツ CF POSH製

4EU ■車両型式:4EU2/3/4

ヤマハ TZR50R [50cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4EU 原動機型式 4EU 2st単気筒
フレームNo 4EU - 056101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 16 43P TL 90/90 - 17 49P TL
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 1,880
スプロケット
12 49 二次減速比 4.080
プラグ
BR8ES(-94)/BR9ES(95-) 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,025
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 97
メインジェット
形状 ミクニ6角小(G) 番数 ♯80 4EU3は♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
158
レベル
(mm)
149
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4EU 056101 ~ 078000 カラー変更
1995 ~ 1996 4EU 110101 ~ 128999 カラー変更
1997 ~ 1997 4EU 135434 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. IGコイル黒+SPTプラグコード黒付 CF POSH

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
5営業日後以内
CF POSH IGコイル黒+SPTプラグコード黒付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TZR50R/RZ50 98-

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
620011-09 1セット

2. IGコイル黒+SPTプラグコード赤付 CF POSH

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
5営業日後以内
CF POSH IGコイル黒+SPTプラグコード赤付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TZR50R/RZ50 98-

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
620011-04 1セット

戻る ページ 1 次へ