ヤマハ JOG-C [50cc] 2001-02年式 その他電装系パーツ

SA16J (CV50A)リモコン無

ヤマハ JOG-C [50cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - 0042279 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5/GT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SA16J ~ カラー設定
・ラジカルホワイト
・ヤマハブラック
・ベージュ
2001 ~ 2001 SA16J 0042279 ~ リモコンレスのCV50(JOG-5NK2)をベースに、装備をシンプルにした廉価版の、ベーシックモデル。
着色樹脂パーツやリアキャリアの代わりにテールステー装着。
カラー設定
・ラジカルホワイト
・ヤマハブラック
・ベージュ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. プログレスR-CDI JOGZR 06-07 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プログレスR-CDI JOGZR 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。ノーマルエンジンにベスト点火のファインチューン用CDI。点火特性の見直しを図り進化したアナログタイプの最高峰CDI。各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミング。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
77615 1個 リモコンJOG ZR(06-07/CV50ZR 5SW5/7/CV50R 5SU7/B)・JOG/C(06-07/CV50Aリモコンレス仕様 5SU7/B)・JOG Z2(06-07/5SW6/8)・BJ(06-07/5XN4/5/6)

2. スーパーバトルプロフェッショナル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバトルプロフェッショナル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】・高性能8ビットマイコンを使用し、.か時期をデジタル制御。・MAP1-4の異なる点火特性を内蔵切替スイッチでチョイス可能。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
493460 1個 JOG-ZR 2003-2007年式:-04年に適合

戻る ページ 1 次へ