ヤマハ メイト80 [80cc] 1988-96年式 その他電装系パーツ

V80 (V80D) タウンユース仕様 ■車両型式:3AB/18E/4AW1/2/3/4

ヤマハ メイト80 [80cc] 1988-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
V80 原動機型式 V80 2st単気筒 空冷
フレームNo V80 - 5010101 ~ 排気量 79
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー GM2.5A-3C(3AB )/GT4L-BS(4AW1,2,3)/GT4B-5(4AW4) 全長 1,840
スプロケット
12 37 二次減速比
プラグ
BP6HS/BPR7HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 V80 ~ 1996/6月
1988 ~ 1988 V80 5010101 ~ 1987/10月
1988 ~ 1990 V80 5364101 ~ 1988/3月
1991 ~ 1991 V80 5410101 ~ 1990/11月
1992 ~ 1992 V80 5432101 ~ 1992/1月
1993 ~ 1996 V80 5460101 ~ 1993/6月

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

戻る ページ 1 次へ