ヤマハ MT-09 TRACER ABS [900cc] 2015-16年式 その他電装系パーツ

RN36J [846cc] FI ABS ■STD

ヤマハ MT-09 TRACER ABS [900cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN36J 原動機型式 N703E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN36J - ~ 排気量 846
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,160
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 950
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 RN36J ~ 2015/2月
プラットフォーム展開モデル。
TCS(トラクションコントロールシステム)、レイヤー構造を取り入れたフロントカウルやハンドルカバー、高調整可能なハンドル、シート、フロントスクリーン、多機能メーターパネル、フルLEDヘッドライト、など。
カラー設定
・マットシルバー1
・ディープレッドメタリックK
・マットグレーメタリック3
2016 ~ 2016 RN36J ~ 2016/4月
カラー追加
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(ガンメタ/ブルー/新色)
・マットシルバー1
・ディープレッドメタリックK

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 電源取り出しハーネス KITACO

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
KITACO 電源取り出しハーネス 1個
レビュー: 4.92(13)

【特長】生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
756-9000200 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

3. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

4. クランプバー USB電源付 ハリケーン

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
9営業日後以内
ハリケーン クランプバー USB電源付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付 樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合車種
HU1024B 1セット ブラック MT-09TRACER 、バー外径Φ22.2mm 長さ155mm

戻る ページ 1 次へ