ヤマハ マジェスティ [250cc] 2002-03年式 その他電装系パーツ

SG03J (YP250A) ABS ■車両型式:5SJ4/E

ヤマハ マジェスティ [250cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG03J 原動機型式 G312E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG03J - 026479 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64L TL 130/70 - 12 62L TL
バッテリー GT9B-4 全長 2,140
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,350
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 P 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2200 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1660/1650 ブレーキ前:ダイレクト(R)1230
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 T16
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
144
レベル
(mm)
92
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SG03J ~ 2003/3月
カラー設定
・ダークグレーメタリック
2002 ~ 2002 SG03J 026479 ~ 2002/5月
5連メーター
カラー設定
・シルキーホワイト
・シルバー3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘッドライト 強化ハーネスKIT (60/55W対応) ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) ヘッドライト 強化ハーネスKIT (60/55W対応) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正で35/35Wのバルブを装着しているMAJESTY250に、60/55Wのアブリュートホワイトを装着する際に、過大となる電流値に対応するためのリレーキットです。バッテリーから直接ライト電源を確保します。本キットのリレーは他の機器を破損する元となるサージ(リレーのON/OFF時に発生する大電圧)を発生させない設計となっているため、安心してご使用いただけます。純正で35/35Wのバルブを装着しているMAJESTY250に、60/55Wのアブリュートホワイトを装着する際に、過大となる電流値に対応するためのリレーキットです。バッテリーから直接ライト電源を確保します。本キットのリレーは他の機器を破損する元となるサージ(リレーのON/OFF時に発生する大電圧)を発生させない設計となっているため、安心してご使用いただけます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
HIDRK1 1セット MAJESTY250 00-02

戻る ページ 1 次へ