ヤマハ TZR125 [125cc] 1988-88年式 その他電装系パーツ

2RM フルカウル TZレプリカ ■車両型式:2RM0

ヤマハ TZR125 [125cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2RM 原動機型式 2RM 2st単気筒 水冷
フレームNo 2RM - ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 16 48P WT 100/90 - 18 56P WT
バッテリー 12N5-3B(縦置) 全長 2,020
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 695
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 124
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯180
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 2RM ~ TZレプリカ フルカウル仕様(限定車)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

戻る ページ 1 次へ