ヤマハ RX80スペシャル [80cc] 1981-84年式 その他吸気系・燃料系パーツ KITACO製

5L6

ヤマハ RX80スペシャル [80cc] 1981-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5L6 原動機型式 5L6 4st単気筒 空冷
フレームNo 5L6 - ~ 排気量 79
タイヤ
2.50 - 19 4PR WT 3.50 - 16 4PR WT
バッテリー 6N2-2A-7(縦置) 全長 1,950
スプロケット
二次減速比
プラグ
B7HS 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 420 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 89
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1984 5L6 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マニーホールド<VM20> RX50 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マニーホールド<VM20> RX50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
410-0018301 1個

戻る ページ 1 次へ