ヤマハ アクシス [50cc] 1992-94年式 その他吸気系・燃料系パーツ KITACO製

3VP (YA50H/S) プロフィット ■車両型式:3VP5/6

ヤマハ アクシス [50cc] 1992-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-3VP 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3VP - 4900101 ~ 4992000 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS(横置) 全長 1,690
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1994 3VP ~ 3VP6:ボックス
3.8Lリアトランク仕様
サイズ:1735/630/1055/87
1992 ~ 1994 3VP 4900101 ~ 3VP5

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
KITACO カーボンパワーリード 1個
レビュー: 4.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
711-0052700 1個

戻る ページ 1 次へ