ヤマハ マジェスティ [250cc] 2000-03年式 その他吸気系・燃料系パーツ

SG03J (YP250) ■車両型式:5GM1/8/5SJ1/C

ヤマハ マジェスティ [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG03J 原動機型式 G312E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG03J - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64L TL 130/70 - 12 62L TL
バッテリー GT7B-4(5GM1,8)/GT9B-4(5SJ1,3,C,D) 全長 2,140
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,350
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 P 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2200 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1660/1650 ブレーキ前:ダイレクト(R)1230
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 T16
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
145
レベル
(mm)
91
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 SG03J ~ 2001/3月
SG03(2型)_初期型
ワイディング加工シート、車体同色のフロントグリル採用、3連メーター、など。
2002 ~ 2002 SG03J ~ 2002/3月
SG03(2型)_後期型
5連メーター、など。
2003 ~ 2003 SG03J ~ 2003/3月
SG03(2型)_後期型
2000 ~ 2000 SG03J 000101 ~ 1999/10月 フルモデルチェンジ
SG03(2型)_初期型
3連メーター、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フュエルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB フュエルフィルター 1個
レビュー: 4.58(26)

【特長】NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 メーカー 耐圧(MPa) 差込サイズ(Φmm) パーツNo.
YF-1001 1個 YAMAHA汎用、KAWASAKI 0.56 IN側(タンク側)/8.5~8.6、
OUT側(ポンプ側)/8.5~8.6
1FK-24560-10、49019-1055

戻る ページ 1 次へ