ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc] その他吸気系・燃料系パーツ
ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 幅(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0000350 | 1個 | 汎用 | クロームメッキ | 62 | 71 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 711-0052700 | 1個 |
【特長】Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 |
|---|---|---|
| 45509 | 1個 | 90°Lタイプ(ブラック) |
【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 515-2000350 | 1個 | 汎用 |
【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 515-1000340 | 1個 | 汎用 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 515-0100350 | 1個 | 汎用 |
【特長】キャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 45514 | 1個 | 90°Lタイプ | 13 |
【特長】Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 |
|---|---|---|
| 45510 | 1個 | 90°Lタイプ(ブルー) |
【特長】新素材(スーパーフレックス)を使用。一般市販までに数々のテストを重ね実践でのデータを基に製作した高性能パワーリードバルブです。低回転から高回転まで谷間のない幅広いスロットルワークレスポンスを実現。ノーマル(ステンレスまたは、グラスファイバー製)に比べて耐久性も向上させています。(厚0.3mm)。大量生産が可能にした低コストです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 711-0052000 | 1個 | JOG/AXIS/ビーノ系50-90cc(3KJ/3RY/3YJ/3YK/4JP/4LV/3VP/3WF/3VR/5AU)・グランドAXIS100(5FA)・BW’S100(4VP)・ストリートマジック(TR50 CA1LA)・ストリートマジック2(TR50S/SD CA1LB)・ヴェルデ(CA1MA)・レッツ/2/G/L/コンビブレーキ(CA1KA/CA1PA)・レッツ2-S(CA1KB/CA1PC)・ZZ(CA1PB)・アドレス110(CF11A)・ストリートマジック110/2(CF12A) 下記の00モデルは使用不可 スーパーJOG-ZR(3YKB)・JOG(5EM3/4)・JOGアプリオ(4JP9/A)・ビーノ(5AU9/A-)・JOG(5KN/5SU)・JOG-ZR(5PT/5SW) |
【特長】ビッグボトル仕様のインテークチャンパーです。吸気の応答性が速くなり、低中速のトルクアップが見込めます。燃費の向上。低中速のトルクアップ。スムーズなアクセルフィーリング。ハーフスロットル時のトルクとレスポンスの向上
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 511-0010400 | 1個 | チャンプ系/JOG系/AXIS系/ビーノ系/ヤマハ系スクーター50-100cc・ジョルノクレア(AF54)・クレアスクーピー/1(AF55-1000001-1699999)・スマートDIO/DX/Z4(AF56/57)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・バイト(AF59)・G’・ハイUP/R・アドレス/EX/WAY/チューン(AD50)・アドレスV/チューン(AG50)・セピア/ZZ(AF50)・セピア/RS/ZZ(AJ50)・レッツ/2/G/L/コンビブレーキ(CA1KA/CA1PA)・レッツ2S(CA1KB/CA1PC)・ZZ(CA1PB)・ヴェルデ(CA1MA)・アドレスV100(CE11A)・アドレス110(CF11A) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 511-0010200 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ