ヤマハ JOG-EX [50cc] 1993-93年式 その他エンジン関連パーツ DAYTONA(デイトナ)製

3YK (YG50EX)

ヤマハ JOG-EX [50cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3YK 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3YK - 5337101 ~ 5428000 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,625
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 3YK 5337101 ~ スポーツ仕様
7PSエンジン、Fラック、Fディスクブレーキ、Rキャリア。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
95416 1セット ≪適合車種≫
■リモコンJOG/C/ZR('01~'07)
■スーパーJOG ZR(ALL)
■スーパーJOG Z('93~'94)
■7PSJOG/Z('91~'92)
■7PSJOG-ZS
■7PSJOG-EX
■ベーシックJOG
('03~'06)〈5XN1~5〉
■JOG C('98~'99)〈5BM1~3〉
■JOG ZⅡ('04~'07)〈5SW4/6/8〉
■JOG ZⅡ(' 98)〈5EM1〉
■JOG(' 00)〈5EM3〉
■JOGアプリオⅡ(~'97)
■JOG EXアプリオ('94)
■JOGアプリオ('93)
■メットインJOG〈3KJB/C/D〉
※3KJ1~9、3KJAは不可。
■Vino(~' 03)〈5AU:SA10J〉
リモコンJOG/C/ZR(01-07)・スーパーJOG ZR(ALL)・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG/Z(91-92)・7PSJOG-ZS・7PSJOG-EX・ベーシックJOG(03-06/5XN1-5)・JOG C(98, 99/5BM1-3)・JOG Z2(98, 04-07)・(5EM1/5SW4,6,8)・JOG(00/5EM3)・JOGアプリオ2(-97)・JOG EXアプリオ(94)・JOGアプリオ(93)・メットインJOG(3KJB/C/D)
3KJ1-9,3KJAは不可・Vino(-03/5AU/SA10J)

2. オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
10210 1セット リモコンJOG/C/ZR(01-07)・スーパーJOG ZR(ALL)・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG/Z(91-92)・7PSJOG-ZS・7PSJOG-EX・ベーシックJOG(03-06/5XN1-5)・JOG C(98, 99/5BM1-3)・JOG Z2(98, 04-07)・(5EM1/5SW4,6,8)・JOG(00/5EM3)・JOGアプリオ2(-97)・JOG EXアプリオ(94)・JOGアプリオ(93)・メットインJOG(3KJB/C/D)
3KJ1-9,3KJAは不可・Vino(-03/5AU/SA10J)

3. ミッションブリーザー 7PSJOG,メットイン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ミッションブリーザー 7PSJOG,メットイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
15147 1個 AXIS90(90-98)・JOGスポーツ90(90-97)・スーパーJOG ZR(95-00)・JOG Z・AXIS50・JOGアプリオ/EX・7PSJOG/Z(91-92)・JOG アプリオ2(95)・スーパーJOG Z/ZS(94)・Vino(97-98)・メットインJOG/スポーツ・4.5-6PSJOG・
JOGスポーツ・5.5PS-5.8PSチャンプ・チャンプRS・
リモコンJOG/ZR(01-07)など

4. スクータークラッチハウジング トリツケナット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スクータークラッチハウジング トリツケナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
18258 1個

戻る ページ 1 次へ