ヤマハ JOG [50cc] 1989-95年式 その他エンジン関連パーツ DAYTONA(デイトナ)製

3KJ (CY50)メットイン:3KJ1/2/4/6/8 ・(CY50D)JOGトランク:3KJ3

ヤマハ JOG [50cc] 1989-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3KJ 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3KJ - 1000101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4L-BS(縦置) 全長 1,600
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯76
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 3KJ 1000101 ~ 1541000 (CY50)メットインJOG
1989/2月 フルモデルチェンジ
6.8ps。前傾シリンダータイプエンジン。
シート下メットインスペース(XLサイズのヘルメット対応)、F収納パネル、クランクケースリードバルブ装備。
1990 ~ 1990 3KJ 1884101 ~ 2020120 (CY50)
1989/12月
大型Rキャリア装備
1990 ~ 1990 3KJ 2416101 ~ 2432000 (CY50)
JOG(3KJ2)のウエーブストライプMOBBYカラー仕様
1990/2月
1991 ~ 1991 3KJ 2432101 ~ 2492900 (CY50D)
JOGトランク
JOG(3KJ2)のキー付きFトランクリッド仕様
1990/5月
1991 ~ 1991 3KJ 4992101 ~ 4996000 (CY50D)
JOGトランク
1990/5月
1992 ~ 1992 3KJ 4996101 ~ 5084000 (CY50)
1992/4月
1990 ~ 1990 3KJ 5087101 ~ 5095000 (CY50)
1989/12月
1992 ~ 1992 3KJ 6433101 ~ 6504000 (CY50)
1992/4月
1994 ~ 1995 3KJ 6504101 ~ 6594840 (CY50)
1994/3月
グラフィック&カラー変更
スライドカバー付きタンクキャップ装備。
1994 ~ 1995 3KJ 7323101 ~ 7374000 (CY50)
1994/3月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スクータークラッチハウジング トリツケナット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スクータークラッチハウジング トリツケナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
18258 1個

戻る ページ 1 次へ