ヤマハ JOG [50cc] 2007-15年式 その他エンジン関連パーツ

SA36J 4st JOG(CE50)3P31/4/6/9/C/G ・JOGプチ(CE50P)3P3F

ヤマハ JOG [50cc] 2007-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA36J 原動機型式 A312E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA36J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比 3.583
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,630
ブレーキ前 ブレーキ後 1680 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 SA36J ~ JOG STD(全長1685×幅650×高1035×78kg)
2007/10月 フルモデルチェンジ
フューエルインジェクション採用。
2009 ~ 2010 SA36J ~ JOG STD
2009/3月
グラフィック&カラー変更
2011 ~ 2012 SA36J ~ JOG STD
2011/1月
カラー変更
2013 ~ 2014 SA36J ~ 2013/2月
JOG STD
カラー変更
2015 ~ 2015 SA36J ~ JOG STD
2015/2月
カラー変更
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ゴールド)
・シルバー3(シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダルレッドメタリックD(レッド)
2015 ~ 2015 SA36J ~ JOGプチ(全長1685×幅650×高1035×84kg)
2014/12月
標準モデル(CE50)の走行性能をそのままに、シートの高さを725mmから700mmに変更。
フロントとサイドには控えめに“PETIT”(プチ)のロゴ。
カラー設定
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダルレッドメタリックD(レッド)
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ゴールド)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイカムシャフト KITACO

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
KITACO ハイカムシャフト 1個
レビュー: 4.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
300-0089000 1個

2. i-Map カプラーオンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO i-Map カプラーオンSET 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 仕様
763-0089100 1個 JOG(3P31-9/B/C/D/E/F/G/H/J)

戻る ページ 1 次へ