ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2009-15年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製
オーストラリア仕様 FI
ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2009-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2009 | ~ | FI採用。 デュアル触媒内蔵マフラー、エアインダクションシステム。 カラー設定 ・ビビッドイエロイッシュレッド1 |
| 2010 ~ 2013 | ~ | カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリック13 ・マットブラック2 |
| 2014 ~ 2014 | ~ | マイナーチェンジ フロント側カウル形状変更とサスペンションの倒立化。 前後ホイール、マフラー等デザイン変更。 |
| 2015 ~ 2015 | ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥139,800
税込¥153,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
[e1仕様] RACING チタン
1個
マフラー > マフラー
【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| S-Y125R4-HRT | 1個 | (サイレンサー)チタン、(EXパイプ)ステンレス | YZF-R125 14-19/MT-125 14-19 |
販売価格(税別)
¥41,980
税込¥46,178
出荷目安:63日
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| P-KAT-064 | 1個 | VESPA PRIMAVERA125/150 17/SPRINT125/150 17 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| S-Y125R2-HRT | 1個 | YZF-R125 14-16/MT-125 14-16 |
戻る ページ 1 次へ