ヤマハ タウンメイト [50cc] 1992-95年式 マフラー YAMAHA(ヤマハ)製

22F (T50) ■車両型式:3EL4/7

ヤマハ タウンメイト [50cc] 1992-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-22F 原動機型式 22F 4st単気筒 空冷
フレームNo 22F - 2770101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー 6N4-2A-2 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 10w 6v 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 22F 2770101 ~
1993 ~ 1995 22F 2770101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ガスケット エキゾーストパイプ 3DM-14613-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 469 税込516
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) ガスケット エキゾーストパイプ 3DM-14613-00 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●対応サイズ:32×22.5×3.5mm

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 他社参考品番(NTB)
3DM-14613-00 1個 VE-2024 GK225-330-35

戻る ページ 1 次へ