ヤマハ TRX850 [850cc] 1995-99年式 マフラー NTB製

4NX brembo ■車両型式:4NX1/2/3/4

ヤマハ TRX850 [850cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4NX 原動機型式 4NX 並列2気筒 水冷
フレームNo 4NX - 000101 ~ 排気量 849
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,070
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
494
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 4NX ~
1999 ~ 1999 4NX ~
1995 ~ 1997 4NX 000101 ~ 1995/3月
bremboキャリパー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 599 税込659
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK370-455-35 1個 11009-1922 KDX220SR/DX220B

戻る ページ 1 次へ