ヤマハ BJ ベーシックJOG [50cc] 2003-07年式 マフラー NTB製

SA24J (YL50)

ヤマハ BJ ベーシックJOG [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA24J 原動機型式 A138E 2st単気筒 空冷
フレームNo SA24J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー GT4L-BS(縦置) 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/
レベル
(mm)
/
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SA24J ~ 2stエンジン搭のJOGの廉価版。基本構成はJOGと同じ。
ヘルメット収納、インナーポケット、コンビニフック、リアキャリア装備。
2004 ~ 2004 SA24J ~
2005 ~ 2005 SA24J ~
2006 ~ 2006 SA24J ~ カラー変更
2006 ~ 2006 SA24J ~ カラー変更
2007 ~ 2007 SA24J ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK255-337-50 1個 14181-06F00 2Cycles Birdie、Let'sⅡ 29

戻る ページ 1 次へ