ヤマハ BW’S125 [125cc] 2008-11年式 マフラー KIJIMA(キジマ)製

SE451 (YW125T) 台湾仕様 縦目2灯 FI

ヤマハ BW’S125 [125cc] 2008-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LPRSE451 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo SE451 - ~ 排気量 125
タイヤ
120/70 - 12 51L 130/70 - 12 56L
バッテリー YT7B-BS 全長 1,910
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 1910 備考 スロットル:1675/1660
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2011 SE451 ~ デュアルパーパス仕様
シグナスX(2型44J)をベース。
2008/1月
空冷4stSOHC4バルブ単気筒。FI搭載。
縦目2灯デュアルヘッド、アップフェンダー、ブーツ付Fフォークアナ、ログメーター、など。
カラー設定
・ビビットオレンジソリッド2
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
・カームイエロー
・ダルブルーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4217 1セット(10枚) ヤマハ 37×25×4

戻る ページ 1 次へ