ヤマハ SRX600 [600cc] 1990-94年式 マフラー KIJIMA(キジマ)製

3SX (SRX600) 4型 セル付 ■車両型式:3SX1/2

ヤマハ SRX600 [600cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3SX 原動機型式 1JK 4st単気筒 空冷
フレームNo 3SX - 027101 ~ 排気量 608
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
19 47 二次減速比 2.474
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 428 リンク数 138 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,025 チョーク 715 メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 440 備考 スロットル:735/760
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3SX 027101 ~ 1990/2月 フルモデルチェンジ
車名をSRX-6からSRX600に。
モノショック。セル始動。
17インチラジアルタイヤ、など。
フレームカラーがMA(チタニックグレーメタ/初期型色)に戻る。
フォークインナチューブ小変更。サイドカバーデカールがクリヤー立体タイプに。
カラー設定
・ブラックメタリック2
・ダークレッド1
1991 ~ 1994 3SX 037101 ~ 1991/6月
カラー変更
・ソルトレイクシルバー
・ブラックメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4218 1セット(10枚) ヤマハ 41×30.5×3.6

戻る ページ 1 次へ