ヤマハ FZR400R [400cc] 1987-88年式 マフラー KIJIMA(キジマ)製

1WG ■2TK

ヤマハ FZR400R [400cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2TK 原動機型式 1WG 直列4気筒 水冷
フレームNo 1WG - 035101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 53H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー YB12AL-A2(縦置) 全長 2,040
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 162
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯87.5+♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 1WG 035101 ~ 1987/4月 限定車
FZR400(1WG)のF3レーサー仕様
SP仕様の元祖的な存在。
シングルシート。
オイルクーラー、可変排気バル(EXUP)、6速クロスミッション、リザーバータンク付リアショックなど装備。
フロント4potキャリパーやクラッチプレート容量アップ。アルミタンク採用(軽量化)、など。
カラー設定
・シルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4218 1セット(10枚) ヤマハ 41×30.5×3.6

戻る ページ 1 次へ