ヤマハ JOG-Z [50cc] 1990-91年式 マフラー KITACO製

3RY (CY50Z)

ヤマハ JOG-Z [50cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3RY 原動機型式 2st単気筒
フレームNo 3RY - 2175101 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 34J TL 後 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4L-BS(縦置) 全長
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 3RY 2175101 ~ (CY50Z)
JOG(3KJ2)のスポーツ仕様。
出力特性、変速比、減速比を変更した6.8psZエンジン搭載。油圧Fディスクブレーキ、テレスコピックFフォーク、大径キャブ、ブレンホキャリパー装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥459 税込¥505
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 3.70(10)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-0000002 1セット(2個) ヤマハ XY-02 JOG系(ヤマハ2ストスクーター) 28

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥259 税込¥285
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-10002 1個 ヤマハ車用 Y-02 29

戻る ページ 1 次へ