ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2015-17年式 マフラー POSH Faith製

RG10J FI ■STD・STD ABS・MotoGP Edition

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-RG10J 原動機型式 G401E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG10J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
CR9E 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:750(ABS無)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 RG10J ~ ABS無し(166kg)
2014/12月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ショートマフラー、新設計フレームとロングリアアーム、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/ホワイト)
2015 ~ 2015 RG10J ~ ABS(168kg)
2015/4月 ABS追加
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/ホワイト)
2015 ~ 2015 RG10J ~ YZF-R25 Movistar Yamaha MotoGP Edition(400台限定)
(166kg)ABS無し
2015/7月
MotoGPマシン「YZR-M1」のグラフィック。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー)
2016 ~ 2016 RG10J ~ ABS
2016/2月
グラフィック&カラー変更
カラー設定
・マットグレーメタリック3 新色
・ホワイトメタリック6(ホワイト/レッド) 新色
・ディープパープリッシュブルーメタリックC 継続
2016 ~ 2016 RG10J ~ ABS無し
2016/2月
グラフィック&カラー変更
カラー変更
・マットグレーメタリック3 新色
・ホワイトメタリック6(ホワイト/レッド) 新色
・ディープパープリッシュブルーメタリックC 継続
2017 ~ 2017 RG10J ~ ABS
グラフィック&カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・ホワイトメタリック6
2017 ~ 2017 RG10J ~ ABS無し
グラフィック&カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・ホワイトメタリック6
2017 ~ 2017 RG10J ~ YZF-R25 Movistar Yamaha MotoGP Edition(400台限定)
2017/10月
Movistarマーク、MotoGPマシン同様の「ENEOS」ロゴ。
MotoGPマシンイメージゴールド音叉マーク、タンクカバーにMovistarマーク、専用イエロースプリングサスペンション、ゴールドの前後ブレーキキャリパー、など。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PFーMマフラー POSH Faith

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
4営業日後以内
POSH Faith PFーMマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
66060 1個 ステンレス

戻る ページ 1 次へ