ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2016-17年式 マフラー ヨシムラ製

SEA5J 4型 国内モデル FI ■BF9 STD・Special Edition

ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SEA5J 原動機型式 E3T5E 4st単気筒 空冷
フレームNo SEA5J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
U22ESR-N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 SEA5J ~ STD
2015/11月 モデルチェンジ
吸排系新設計、低ロスベアリング採用空冷ATエンジン。
200mm径Rディス化、軽量フレームとホイール、新リフレクター採用ヘッドライト、LED導光体併用ポジションランプとテールライト、青バックライト液晶ディスプレイスピードメーター、など。
カラー設定
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
・マットブラック2
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2017 ~ 2017 SEA5J ~ Special Edition(700台限定)
2017/2月
ヤマハレーシングカラーとそのアイコン「スピードブロック」(サイドカバー部)。
専用エンブレム、ゴールドキャリパー、など。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. CYGNUS X SR(16)国内仕様 R-77S カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CYGNUS X SR(16)国内仕様 R-77S カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小排気量マシンだからこそエンジンパワーへの要求も高くなる。シグナス用サイクロン開発においても、スクーターとして求められるパワーを追求し性能テストを繰り返す中で辿り着いたのが、。コイル形状に曲げられ車体下に収められたエキゾーストパイプ。理想的な排気動脈を得ることを可能にしたこの技術により、アクセルワークに連動する力強いトルク、ピークまで続く伸びのある加速力が生み出される。R-77Sサイクロンから放たれる低音で歯切れの良いマフラーサウンドは、ライダーのスポーツマインドを刺激し、走りの楽しさとマシンを所有する喜びを倍増させる。スタンダードマフラーに対して約20%もの軽量化と小型なR-77Sサイレンサーをマシン重心に近づける事を可能にした独自のエキゾーストパイプレイアウトにより、。ワンランク上の俊敏で軽快な走りを実現。重量バランスも考慮されたサイクロンは、カーボンエンドのR-77Sサイレンサーデザインとも相まりスタイルをもよりスポーティな印象に変貌させる。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-33A-5180 1本 ヤマハ 4.2 STC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:83(3750rpm)、加速走行騒音:79

2. CYGNUS X SR(16)国内仕様 R-77S カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CYGNUS X SR(16)国内仕様 R-77S カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小排気量マシンだからこそエンジンパワーへの要求も高くなる。シグナス用サイクロン開発においても、スクーターとして求められるパワーを追求し性能テストを繰り返す中で辿り着いたのが、。コイル形状に曲げられ車体下に収められたエキゾーストパイプ。理想的な排気動脈を得ることを可能にしたこの技術により、アクセルワークに連動する力強いトルク、ピークまで続く伸びのある加速力が生み出される。R-77Sサイクロンから放たれる低音で歯切れの良いマフラーサウンドは、ライダーのスポーツマインドを刺激し、走りの楽しさとマシンを所有する喜びを倍増させる。スタンダードマフラーに対して約20%もの軽量化と小型なR-77Sサイレンサーをマシン重心に近づける事を可能にした独自のエキゾーストパイプレイアウトにより、。ワンランク上の俊敏で軽快な走りを実現。重量バランスも考慮されたサイクロンは、カーボンエンドのR-77Sサイレンサーデザインとも相まりスタイルをもよりスポーティな印象に変貌させる。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-33A-5120 1本 ヤマハ 4.4 SMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:83(3750rpm)、加速走行騒音:79

3. CYGNUS X SR(16)国内仕様 R-77S カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CYGNUS X SR(16)国内仕様 R-77S カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小排気量マシンだからこそエンジンパワーへの要求も高くなる。シグナス用サイクロン開発においても、スクーターとして求められるパワーを追求し性能テストを繰り返す中で辿り着いたのが、。コイル形状に曲げられ車体下に収められたエキゾーストパイプ。理想的な排気動脈を得ることを可能にしたこの技術により、アクセルワークに連動する力強いトルク、ピークまで続く伸びのある加速力が生み出される。R-77Sサイクロンから放たれる低音で歯切れの良いマフラーサウンドは、ライダーのスポーツマインドを刺激し、走りの楽しさとマシンを所有する喜びを倍増させる。スタンダードマフラーに対して約20%もの軽量化と小型なR-77Sサイレンサーをマシン重心に近づける事を可能にした独自のエキゾーストパイプレイアウトにより、。ワンランク上の俊敏で軽快な走りを実現。重量バランスも考慮されたサイクロンは、カーボンエンドのR-77Sサイレンサーデザインとも相まりスタイルをもよりスポーティな印象に変貌させる。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-33A-5150 1本 ヤマハ 4.4 SSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:83(3750rpm)、加速走行騒音:79

4. CYGNUS X SR(16)国内仕様 R-77S カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CYGNUS X SR(16)国内仕様 R-77S カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小排気量マシンだからこそエンジンパワーへの要求も高くなる。シグナス用サイクロン開発においても、スクーターとして求められるパワーを追求し性能テストを繰り返す中で辿り着いたのが、。コイル形状に曲げられ車体下に収められたエキゾーストパイプ。理想的な排気動脈を得ることを可能にしたこの技術により、アクセルワークに連動する力強いトルク、ピークまで続く伸びのある加速力が生み出される。R-77Sサイクロンから放たれる低音で歯切れの良いマフラーサウンドは、ライダーのスポーツマインドを刺激し、走りの楽しさとマシンを所有する喜びを倍増させる。スタンダードマフラーに対して約20%もの軽量化と小型なR-77Sサイレンサーをマシン重心に近づける事を可能にした独自のエキゾーストパイプレイアウトにより、。ワンランク上の俊敏で軽快な走りを実現。重量バランスも考慮されたサイクロンは、カーボンエンドのR-77Sサイレンサーデザインとも相まりスタイルをもよりスポーティな印象に変貌させる。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-33A-5180B 1本 ヤマハ 4.2 STBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:83(3750rpm)、加速走行騒音:79

戻る ページ 1 次へ