ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式 マフラー SP忠男製

SG28J (XC155)国内モデル(台湾生産)FI ■STD・60th Anniversary・Special Edition

ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-SG28J 原動機型式 G3B8E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG28J - ~ 排気量 155
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,030
スプロケット
二次減速比 8.787
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 SG28J ~ STD
2013/10月
新開発FI CCVT 155ccエンジン。
前後ディスクブレーキ採用、シート下スペース(約32L)、ポジションランプ一体大型ヘッドランプ、時計付き3連メーター、LEDポジションランプ&テールライト、可動式アルミ製コンビニフック(最大荷重3kg)、盗難抑止キーシャッター付メインスイッチ、フロント給油口、フロントポケット(約2.7L容量)など装備。
カラー設定
・シルキーホワイト
・マットチタン1
・ブラックメタリックX
・ダルレッドメタリックD
2016 ~ 2016 SG28J ~ STD
2015/8月 マイナーチェンジ
前後サス設定見直し、タンデムシート厚さUP、ポジションランプLED増加(片側6個→10個、レンズカット織込み)、など。
カラー変更
・マットチタン1(ツートン)
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1(パープル/ツートン)
・ブラックメタリックX(継続)
・シルキーホワイト(継続)
・ディープレッドメタリックK(継続)
2016 ~ 2017 SG28J ~ 60th Anniversary
2015/8月
ブラックの車体にインターカラー。
・ビビッドイエローソリッド2(イエロー)
2017 ~ 2017 SG28J ~ 2017/2月 Special Edition(500台限定)
専用エンブレム、ゴールドキャリパー採用、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ヤマハレーシングブルー×シルバーツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. パワーボックス フル Sチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
出荷目安:31日
SP忠男 パワーボックス フル Sチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
MA1-PB-04 1個 ヤマハ YAMAHAMAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)SチタンブルーJBK-SG28J/SG271/2BK-SG52J

2. パワーボックス フル R SP忠男

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
MA1-PB-05 1個 ヤマハ YAMAHAMAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)RJBK-SG28J/SG271/2BK-SG52J

3. パワーボックス フル Rチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 91,980 税込101,178
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル Rチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
MA1-PB-03 1個 ヤマハ YAMAHAMAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)RチタンブルーJBK-SG28J/SG271/2BK-SG52J

4. パワーボックス フル S SP忠男

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
MA1-PB-02 1個 ヤマハ YAMAHAMAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)SJBK-SG28J/SG271/2BK-SG52J

5. サブステー CFRP製 MA1-CF-01 SP忠男

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
SP忠男 サブステー CFRP製 MA1-CF-01 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:MA1-CF-01。販売備考:POWER BOX FULL S/R 専用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] MAJESTY-S(JBK-SG28J)/SMAX(SG271)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
MA1-CF-01 1個

6. MAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)RチタンブルーJBK-SG28J/SG271 SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 MAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)RチタンブルーJBK-SG28J/SG271 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
MA1-PB-03 1個

7. MAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)SJBK-SG28J/SG271 SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 MAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)SJBK-SG28J/SG271 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
MA1-PB-02 1個

戻る ページ 1 次へ