ヤマハ セロー250 [250cc] 2018-20年式 マフラー SP忠男製

DG31J (XT250)FI ■STD

ヤマハ セロー250 [250cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-DG31J 原動機型式 G3J9E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG31J - ~ 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,100
スプロケット
15 48 二次減速比 3.200
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 3.4w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 DG31J ~ 2018/8月
平成28年国内排出ガス規制適合(第3次排出ガス規制)。
型式変更(JBK→2BK)。
空冷4stSOHC2バルブ。
O2フィードバック制御のFI、蒸発ガソリンの外気への排出を低減するキャニスター、新設計ロングタイプRフェンダー、LEDテールランプ、など。
カラー設定(パープリッシュホワイトソリッド1)
・ホワイト×グリーン
・ホワイト×オレンジ
・ホワイト×ブルー
2020 ~ 2020 DG31J ~ 2020/1月 Final Edition 国内モデル最終
カラー変更(パープリッシュホワイトソリッド1)
・ホワイト×グリーン
・ホワイト×レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. パワーボックス サイレンサーチタン&カーボン SP忠男

販売価格(税別) 97,980 税込107,778
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサーチタン&カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-03 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER/XT250X(パワーボックス)サイレンサーチタン&カーボンJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

2. パワーボックス サイレンサー ウイスパー ソリッドチタン SP忠男

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサー ウイスパー ソリッドチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-07 1個 YAMAHASEROW250/~17TRICKER(パワーボックス)サイレンサーウイスパーソリッドチタンJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J

3. パワーボックス パイプ SP忠男

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス パイプ 1個
レビュー: 4.00(1)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
SE2-PB-21 1個 ヤマハ YAMAHA18~SEROW250/18~TRICKER(パワーボックス パイプ)2BK-DG31J/2BK-DG32J

4. パワーボックス チタンパイプ 焼け色なし SP忠男

販売価格(税別) 53,980 税込59,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス チタンパイプ 焼け色なし 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
SE2-PB-32 1個 ヤマハ YAMAHA18~SEROW250/18~TRICKER(パワーボックス チタンパイプ)焼け色なし2BK-DG31J/2BK-DG32J

5. パワーボックス チタンパイプ 焼け色付き SP忠男

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス チタンパイプ 焼け色付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
SE2-PB-31 1個 ヤマハ YAMAHA18~SEROW250/18~TRICKER(パワーボックス チタンパイプ)焼け色付き2BK-DG31J/2BK-DG32J

6. パワーボックス サイレンサーソリッドチタン SP忠男

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサーソリッドチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-04 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER/XT250X(パワーボックス)サイレンサーソリッドチタンJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

7. パワーボックス サイレンサーチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 72,980 税込80,278
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサーチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-05 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER/XT250X(パワーボックス)サイレンサーチタンブルーJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

8. パワーボックス サイレンサー SP忠男

販売価格(税別) 53,980 税込59,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-02 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER/XT250X(パワーボックス)サイレンサーJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

9. パワーボックス サイレンサーカーボン SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 パワーボックス サイレンサーカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-09 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER(パワーボックス)サイレンサーカーボンJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

戻る ページ 1 次へ