ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式 マフラー BEAMS(ビームス)製

RN21J (FZ1-S)国内モデル ハーフカウル FI  ■車両型式:3C3G/W/1CA8/J/U/T/2DV2/7/8

ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN21J 原動機型式 N518E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN21J - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,140
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK(-10)/R-CR9E(11-) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 122 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
539
レベル
(mm)
96
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 RN21J ~ ハーフカウル仕様
2008/2月
水冷4stDOHC並列4気筒5バルブエンジン(シルバー)搭載。
輸出用に比べ、6kg重く、騒音規制に対応。150ps→94psへダウン。
メインスタンド装備(FZ1は無し)。
グラブバー装備。
カラー設定
・ダークグレーメタリックG
・ディープレッドメタリックK
2009 ~ 2009 RN21J ~ 2009/1月
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2010 ~ 2010 RN21J ~ 2010/2月
車体パーツをブラック化。足回りの各パーツをブラック塗装。
カラー追加
・ブラックメタリックX(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続)
2011 ~ 2011 RN21J ~ 2011/4月
前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2012 ~ 2012 RN21J ~ 2011/12月・2012/7月
グラフィック変更、FZ1をベースに、
・セミカウルと二眼ヘッドライト
・専用タンデムシート、グラブバー
・センタースタンド装備
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(フロントカウルにFAZERのロゴ)
・ブラックメタリックX
2013 ~ 2013 RN21J ~ 2013/1月
カラー設定
・ディープレッドメタリックK
2014 ~ 2016 RN21J ~ 2014/1月・2014/3月
前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。
カラー設定
・ディープレッドメタリックK

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. OVAL フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> JMCA FZ1 FAZER BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) OVAL フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> JMCA FZ1 FAZER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G203-53-T3S 1個

2. OVAL スリップオン <ヒートチタン> JMCA FZ1 FAZER BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) OVAL スリップオン <ヒートチタン> JMCA FZ1 FAZER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G203-53-P1S 1個

3. OVAL スリップオン <チタンソリッド> JMCA FZ1 FAZER BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) OVAL スリップオン <チタンソリッド> JMCA FZ1 FAZER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G203-53-P3S 1個

4. OVAL フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> JMCA FZ1 FAZER BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) OVAL フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> JMCA FZ1 FAZER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G203-53-T1S 1個

戻る ページ 1 次へ