ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2018-21年式 マフラー BEAMS(ビームス)製

SG42J (CZD250-A)国内モデル ABS FI

ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-SG42J 原動機型式 G3H5E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG42J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 15 56P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー GTZ8V(縦置) 全長 2,185
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,415
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SG42J ~ 2018/1月
可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。
水冷4st単気筒SOHC。
TCS(トラクションコントロールシステム)、45Lシート下トランク、大型LCD採用マルチファンクションメーター、一体式鍛造クランクシャフト、テレスコピック型Fフォーク、スマートキーシステム、など。
カラー設定
・イエローメタリック6
・ホワイトメタリック6
・マットグレーメタリック3
2019 ~ 2019 SG42J ~ 2019/4月
カラー変更
・マットブルーメタリック3
・マットディープレッドメタリック3
・マットブラック2
・マットシルバー1
2020 ~ 2021 SG42J ~ 2020/3月
カラー変更
・マットダークグレーメタリックA
・マットダークパープリッシュブルーメタリック5
・マットディープレッドメタリック3
・マットブラック2
・マットシルバー1

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. R-EVO SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 74,980 税込82,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G259-53-005 1個 ヤマハ X-MAX 2BK-SG42J JMCA認定/政府認証品

2. R-EVO ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 74,980 税込82,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G259-53-007 1個 ヤマハ X-MAX 2BK-SG42J JMCA認定/政府認証品

3. R-EVO ステンレスサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:11日
BEAMS(ビームス) R-EVO ステンレスサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G259-53-008 1個 ヤマハ X-MAX 2BK-SG42J JMCA認定/政府認証品

4. GT-CORSA ステンレスサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) GT-CORSA ステンレスサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G259-66-000 1個 ヤマハ JMCA認定/政府認証品 X-MAX 2BK-SG42J

5. GT-CORSA ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 94,980 税込104,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) GT-CORSA ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G259-66-001 1個 ヤマハ JMCA認定/政府認証品 X-MAX 2BK-SG42J

6. GT-CORSA SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 94,980 税込104,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) GT-CORSA SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G259-66-005 1個 ヤマハ JMCA認定/政府認証品 X-MAX 2BK-SG42J

戻る ページ 1 次へ